NAFICON - Jatkoskaappi - NAF1000 2000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641850
Sähkönumero
7264185
Toimittajan tuotenumero
7264185
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sininen
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
NAF1000 ristikytkentäkaappi. 1000-mekaniikkaan sopiva kääntyvä asennuskehys. Mitat 2000x600x300 (KxLxS)


