NAFICON - Jatkoskaappi - NAF1000 jatkoskaappi kiinteä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072684642
Sähkönumero
7268464
Toimittajan tuotenumero
7268464
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sininen
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
NAF1000 jatkoskaappi kiinteä, jossa jatkoslevytelineet on asennettu suoraan takaseinään. Kääntyvää kehikkoa ei ole. Jatkoslevyjä mahtuu 69kpl, 3312 jatkospaikkaa. Kaapin korkeus 2200mm
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


