NAFICON - Jatkoskaappi - Sisäjatkoskaappi NAF 1584-k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 600 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693064
Sähkönumero
7269306
Toimittajan tuotenumero
7269306
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
ei
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
sinkitty
Kotelointiluokka (IP):
IP20
- Sisäjatkoskaappi NAF 1584-k soveltuu erilaisten valokaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen laitetiloissa ulkokaapeleista sisäasennuksiin soveltuviin kaapeleihin.
- Purettavissa olevat kaapeliläpiviennit ovat ylhäällä ja alhaalla
- Mitat 600 x 600 x 300 mm
- Sisältää paikat 33:lle 48-kuituiselle jatkoslevylle
- Jatkoslevytelineen takana on suuri tila tulevien ja lähtevien kaapeleiden kuituputkille
- Pölytiivis rakenne
- Ovi irrotettavissa asennusten ajaksi


