NAFICON - Jatkoskaappi sivuseinällä - NAF1000 2200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072643557
Sähkönumero
7264355
Toimittajan tuotenumero
7264355
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
sininen
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
NAF1000 ristikytkentäkaappi. 1000-mekaniikkaan sopiva kääntyvä asennuskehys. Mitat 2200x600x300 (KxLxS). Kaappi on ilman takaseinää ja yhtä sivuseinää.


