NAFICON - Jatkoskotelo - Kaapelin korjaussarja 96 SM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301403
Sähkönumero
7263517
Toimittajan tuotenumero
7263517
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
Kaapelin korjaussarja 96 SM, 2 x NAF 96/192 + FZVD2PMU Flex 50m
Rikkoutuneen kaapelin korjaussarja.
Kahden NAF yleisjatkos 96/192:n (7269477) väliin on valmiiksi asennettu FZVD2PMU Flex 8X12 SM kaapeli. Kaapelin pituus on 50m. Kaapeli on valmiiksi tuotu jatkoslevyille ja kutisteet asennettuina korjauskaapeliin. Kaikki tarvittavat varusteet nopeaan korjaamiseen kuuluvat pakettiin. Toimitus eurolavalla.
Rikkoutuneen kaapelin korjaussarja.
Kahden NAF yleisjatkos 96/192:n (7269477) väliin on valmiiksi asennettu FZVD2PMU Flex 8X12 SM kaapeli. Kaapelin pituus on 50m. Kaapeli on valmiiksi tuotu jatkoslevyille ja kutisteet asennettuina korjauskaapeliin. Kaikki tarvittavat varusteet nopeaan korjaamiseen kuuluvat pakettiin. Toimitus eurolavalla.


