NAFICON - Jatkoskotelo - NAF FTTH 12 jatko

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 12

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072693767

Sähkönumero

7269376

Toimittajan tuotenumero

7269376

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

12

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF FTTH jatko

  • Soveltuu talokaapeleiden jatkamiseen tai haaroittamiseen.
  • Jatkoon voi tuoda kolme kaapelia.
  • Maks. 12 kuidun jatkamiseen
  • On tyypiltään tuppijatkos
  • Ovaalin muotoinen
  • Runko osa muovia
  • Läpivienti toteutetaan kutisteella sekä kutisteen haaroituskappaleilla
  • Jatkoksen kuoriosa on toisesta päästään supistuva, jotta kutisteeseen ei tule jyrkkää porrasta kaapeleiden ja jatkoksen kuoren välille
  • Saatavana asennusohje