NAFICON - Jatkoskotelo - NAF FTTH 12 metallijatko 7mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 12
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301069
Sähkönumero
7263450
Toimittajan tuotenumero
7263450
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
12
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
NAF FTTH 12 metallijatko 7mm
NAF FTTH 12 metallijatkos
- Soveltuu talokaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen
- Kapasiteetti 12 kuidun jatkamiseen
- On tyypiltään huppujatkos
- Pyöreä muoto antaa jatkokselle erittäin kestävän rakenteen
- Runko-osa ja jatkoslevy haponkestävää terästä
- Mekaaninen kaapeliläpivienti kolmelle ulkohalkaisijaltaan maks. 7 mm:n mikrokanavaputkelle tai kaapelille
- Soveltuu erilaisiille mikrokanavaprojekteille
NAF FTTH 12 metallijatkos
- Soveltuu talokaapeleiden jatkamiseen ja haaroittamiseen
- Kapasiteetti 12 kuidun jatkamiseen
- On tyypiltään huppujatkos
- Pyöreä muoto antaa jatkokselle erittäin kestävän rakenteen
- Runko-osa ja jatkoslevy haponkestävää terästä
- Mekaaninen kaapeliläpivienti kolmelle ulkohalkaisijaltaan maks. 7 mm:n mikrokanavaputkelle tai kaapelille
- Soveltuu erilaisiille mikrokanavaprojekteille


