NAFICON - Jatkoskotelo - NAF FTTH 24 metallijatko

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 24

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301175

Sähkönumero

7263492

Toimittajan tuotenumero

7263492

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

24

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF FTTH 24 metallijatko

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. Jatkoslevyn korkeus on säädettävissä kolmeen eri asentoon. 12-24 kuidun jatkamiseen. Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 340 x 137 x 73 mm. Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti ja yksi pyöreä läpivienti, jonka sisähalkaisija on 17 mm. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Toimitukseen kuuluvat varusteet:
NAF jatkos 6/10 tiivistesarja (7263243), 1 kpl
Kuitujatkospidike 12-k (7268332), 2 kpl
Maadoitusliitin, 4 kpl
Kiinnitysruuvi 8 kpl
Nippuside, 12 kpl
Maadoitusliitin M6-16mm², 1kpl
Korvakiristin ZN 9-11mm, 1kpl
Korrugoitu kaarikiinnike, 1 kpl
Puhdistusliina, 1 kpl
Silicageelipussi, 1 kpl
Kutiste 24/6 - 200mm, 1 kpl