NAFICON - Jatkoskotelo - NAF FTTH 96/192 haarajatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693774
Sähkönumero
7269377
Toimittajan tuotenumero
7269377
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
kyllä
NAF FTTH 96/192 haarajatkos
NAF FTTH 96/192 haarajatkos
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269480) 192 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa on kuusi pyöreää kaapeliläpivientiä, joiden sisähalkaisija on 22,9 mm.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
6kpl Kaapelikutiste 34/8 - 200 mm, 6 kpl kaapelikutisteen haaroituskappale, 4 kpl päätetuppilo, 1kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 8 kpl maadoitusliitin, 1kpl maadoitusliitin M6-16mm2, 16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 3kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy (7269480), johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä
NAF FTTH 96/192 haarajatkos
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 96 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269480) 192 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 498 x 235 x 125 mm.
• Alaosan laipassa on kuusi pyöreää kaapeliläpivientiä, joiden sisähalkaisija on 22,9 mm.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Varusteet:
6kpl Kaapelikutiste 34/8 - 200 mm, 6 kpl kaapelikutisteen haaroituskappale, 4 kpl päätetuppilo, 1kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 8 kpl maadoitusliitin, 1kpl maadoitusliitin M6-16mm2, 16kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 3kpl ylivientijohtoja liittimillä, 3kpl korrugoituja kaarikiinnikkeitä, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy (7269480), johon vaimiiksi asennnettuna 4kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä


