NAFICON - Jatkoskotelo - NAF haarajatkos

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 48

  • Materiaali - muovi

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633305

Sähkönumero

7263330

Toimittajan tuotenumero

7263330

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

48

Materiaali:

muovi

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

NAF Haarajatkos soveltuu erilaisten valokaapeleitten haaroittamiseenkohteissa, joissa kaapeli on suorana. Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin Vo

NAF Haarajatkos soveltuu erilaisten valokaapeleitten haaroittamiseen kohteissa, joissa kaapeli on suorana. • Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille • Mahdollistaa suorana olevan runkokaapelin haaroittamisen yhteen tai kahteen jako- tai talokaapeliin • Voidaan avata ja sulkea ensiasennuksen jälkeen • Kaapeliläpiviennit on toteutettu Roxtecin läpivientiratkaisuilla • Kapasiteetti 48 kuidun jatkamiseen • Mitat 1100 x Ø 110 mm • Väri punainen