NAFICON - Jatkoskotelo - NAF jatko 432

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 432

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263644

Toimittajan tuotenumero

7263644

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

432

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF jatko 432

NAF jatko 432

  • Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
  • 432 kuidun jatkamista varten.
  • Jatkossa on neljä jatkoslevyä, joista kahdelle viedään 120 kuitua ja kahdelle 96 kuitua.
  • Kolme ylintä jatkoslevyä voidaan nostaa pystyyn tai irroittaa kokonaan.
  • Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
  • Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
  • Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 511 x 235 x 156 mm.
  • Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
  • Materiaali happoterästä.
  • Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.