NAFICON - Jatkoskotelo - NAF jatko 48 2x25mm+4x18mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079302042
Sähkönumero
7263605
Toimittajan tuotenumero
7263605
Tukkuerä
5
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
NAF jatko 48 2x25mm+4x18mm
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa on 6 läpivientiä, joista kaksi ovat sisähalkaisijaltaan 22,9 mm ja neljä 17 mm.
• Suojakuoressa on M5 kokoiset kiinteät ohjuripultit, joilla alaosa ohjaantuu oikealle kohdalleen. Niitä voi käyttää myös jatkon maadoittamiseen.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Neljässä pienimmässä läpiviennissä on päätetuppilot esiasennettuna. Mukana tulee perustarvikkeet ja neljä kutistetta.
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa on 6 läpivientiä, joista kaksi ovat sisähalkaisijaltaan 22,9 mm ja neljä 17 mm.
• Suojakuoressa on M5 kokoiset kiinteät ohjuripultit, joilla alaosa ohjaantuu oikealle kohdalleen. Niitä voi käyttää myös jatkon maadoittamiseen.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Neljässä pienimmässä läpiviennissä on päätetuppilot esiasennettuna. Mukana tulee perustarvikkeet ja neljä kutistetta.


