NAFICON - Jatkoskotelo - NAF jatkoskotelo

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 24

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072648583

Sähkönumero

7264858

Toimittajan tuotenumero

7264858

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

24

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Sisälle asennettava jatkoskotelo, jossa tilaa 24 hitsaukselle

Sisälle asennettava jatkoskotelo, jossa tilaa 24 hitsaukselle