NAFICON - Jatkoskotelo - NAF mini 48/96 2x17mm+6x11mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 48
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430079301465
Sähkönumero
7263535
Toimittajan tuotenumero
7263535
Tukkuerä
5
Soveltuu kuitujen määrälle:
48
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
NAF mini yleisjatkos 48/96 2x17mm + 6x11mm
NAF mini yleisjatkos 48/96 2x17mm + 6x11mm
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa 8 läpivientiä, joista kahden sisähalkaisija on 17mm ja kuuden 11mm
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
NAF mini yleisjatkos 48/96 2x17mm + 6x11mm
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa 8 läpivientiä, joista kahden sisähalkaisija on 17mm ja kuuden 11mm
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.


