NAFICON - Jatkoskotelo - NAF mini 48/96 oval+2x17+4x11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263642
Toimittajan tuotenumero
7263642
Tukkuerä
5
NAF mini yleisjatkos 48/96 ovaali + 2x17mm + 4x11mm
NAF mini yleisjatkos 48/96 ovaali + 2x17mm + 4x11mm
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja mahdollistaa kylkioton.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa 7 läpivientiä, joista yksi on ovaalin malllinen ja kahdessa on 17mm:n ja neljässä 11mm:n sisähalkaisija. Ovaalin mallisessa läpiviennissä voi käyttää mekaanisia läpivientejä.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
NAF mini yleisjatkos 48/96 ovaali + 2x17mm + 4x11mm
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.
• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja mahdollistaa kylkioton.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa 7 läpivientiä, joista yksi on ovaalin malllinen ja kahdessa on 17mm:n ja neljässä 11mm:n sisähalkaisija. Ovaalin mallisessa läpiviennissä voi käyttää mekaanisia läpivientejä.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.


