NAFICON - Jatkoskotelo - NAF mini 48/96 yj ilman kut.

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 48

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079300390

Sähkönumero

7269481

Toimittajan tuotenumero

7269481

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

48

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF mini 48/96 yleisjatkos ilman kutistemateriaaleja

NAF mini 48/96 yleisjatkos

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta.

• 48 kuidun jatkamiseen ja lisäjatkoslevyllä (7269478) 96 kuidun jatkamiseen.
• Kotelo soveltuu erilaisille kaapelirakenteille ja sitä voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa.
• Soveltuu myös maavaraiseksi jatkokseksi mikrokanavaverkkoihin.
• Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 391 x 180 x 94 mm.
• Alaosan laipassa kaksi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille.
• Materiaali happoterästä.
• Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Varusteet:

1kpl jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 1kpl irrallinen 24-paikkainen KJS-pidike, 1 kpl maadoitusliitin M6-16mm², 6kpl maadoitusliitin, 12kpl kiinnitysruuvi M4x12, 12kpl nippuside 2x100mm, 1kpl puhdistuspyyhe ja 1kpl silikageelipussi 25g. Mahdollisuus lisätä toinen jatkoslevy, johon vaimiiksi asennnettuna 2kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä