NAFICON - Jatkoskotelo - NAF mini-yleisjatkos 48

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 48

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

  • Lukittava - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079300185

Sähkönumero

7269419

Toimittajan tuotenumero

NAF MINI-YLEISJATKOS 48

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

48

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF mini-yleisjatkos 48 kuidun päättämiseen

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 48 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpiviennin kanssa 489 x 182 x 94 mm. Alaosan laipassa yksi ovaali läpivienti. Materiaali happoterästä. Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu kaapelikutiste haaroituskappaleineen.