NAFICON - Jatkoskotelo - NAF OPGW jatkos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072632520
Sähkönumero
7263252
Toimittajan tuotenumero
NAF OPGW JATKOS
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille. Voidaan käyttää myösrantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin. Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen. Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeliläpivientejä 381 x 200 x 60 mm. Sisältää kaksi OPGW-l
Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille. Voidaan käyttää myös rantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin. Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen. Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeliläpivientejä 381 x 200 x 60 mm. Sisältää kaksi OPGW-läpivientiä sekä yhden sisähalkaisijaltaan 26 mm:n läpiviennin kanava- ja maakaapeleille. Kaapeleiden ulkohalkaisijoista riippuen kaapeliläpiviennistä voidaan tuoda koteloon yksi tai kaksi kaapelia. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Saatavana asennusohje.
Soveltuu erilaisille OPGW-rakenteille. Voidaan käyttää myös rantajatkoksena vesistökaapelin jatkamiseen maakaapeliin. Kapasiteetti 96 kuidun jatkamiseen. Mitat ilman päätylaippaa ja siinä olevia kaapeliläpivientejä 381 x 200 x 60 mm. Sisältää kaksi OPGW-läpivientiä sekä yhden sisähalkaisijaltaan 26 mm:n läpiviennin kanava- ja maakaapeleille. Kaapeleiden ulkohalkaisijoista riippuen kaapeliläpiviennistä voidaan tuoda koteloon yksi tai kaksi kaapelia. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Saatavana asennusohje.


