NAFICON - Jatkoskotelo - NAF sisäjatko

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 48

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072692791

Sähkönumero

7269279

Toimittajan tuotenumero

7269279

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

48

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Sisälle asennettava jatkoskotelo, jossa tilaa 48 hitsaukselle

Sisälle asennettava jatkoskotelo, jossa tilaa 48 hitsaukselle
  • Ulkomitat 243x186x52mm, KxLxS
  • Sisäasennukseen
  • Metallinen kotelo, jonka ala- ja yläkulmissa on M25 kokoiset läpivientiaukot
  • Alaosassa kotelon levyinen maadoitus- ja kiinnitysrima
  • Kansi kiinnitetään kahdella ruuvilla
  • Jatkon kiinnittäminen seinään tapahtuu ulkopuolelta
  • Jatkoksia koteloon mahtuu 48kpl
  • Väri valkoinen
Pakettiin kuulu kotelo, kuitujatkossuojapidike 12 kuidulle (4kpl), kaapelin kiinnitykseen nippusiteet (6kpl), 2kpl kuituohjaimia, 2kpl läpivienti holkkeja M25, 2kpl läpivientikumeja M25 ja maadoituskiinnikkeet 2kpl