NAFICON - Jatkoskotelo - NAF Tuulivoimalajatko

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 96

  • Materiaali - metalli

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Lukittava - ei

  • Erilliset kammiot - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263567

Toimittajan tuotenumero

7263567

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

96

Materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Lukittava:

ei

Erilliset kammiot:

ei

NAF Tuulivoimalajatko

NAF Tuulivoimajatko on jalostettu versio NAF yleisjatkos 96/192:sta (7269477). Siihen kuuluu lisäjatkoslevy, johon on asennettu valmiiksi adapterilevy. Jatkossa voi siis tehdä fuusioliitoksia sekä mekaanisia liitoksia.

Adapterilevyssä on paikat neljälle SC duplex adapterille. Adapterilevy on kiinnitetty lisäjatkoslevyyn ruuvaamalla. Jatko on tarkoitettu paikkoihin, joissa kylkiotot halutaan tehdä kytkentäkaapeleita käyttämällä, esim. tuulivoimaloissa.

Jatkon mukana tulee lisäksi seinäkiinnitysteline (NAF jatkoskotelon seinäteline, 7263557) ja mekaaninen läpivienti 4x15mm (NAF jatkos 4/15 tiivistesarja, 7263241) sekä kuminen tiiviste kytkentäkaapeleita varten.