NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos 192-k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 192
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072693002
Sähkönumero
7269300
Toimittajan tuotenumero
7269300
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
192
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekäsuojakuoresta. 192 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpivienteineen 515 x 235 x 110 mm. Alaosan laipassa on kaksi ovaalia läpivientiä. Toin
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 192 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpivienteineen 498 x 235 x 125 mm. Alaosan laipassa on kaksi ovaalia läpivientiä. Toinen jatkoslevyistä on saranoituna toisen päälle. Materiaali happoterästä. Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen sekä 200kpl 40mm pitkiä kuitujatkossuojia.
Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243
Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 192 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpivienteineen 498 x 235 x 125 mm. Alaosan laipassa on kaksi ovaalia läpivientiä. Toinen jatkoslevyistä on saranoituna toisen päälle. Materiaali happoterästä. Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Normaalien tarvikkeiden lisäksi peruspakettiin kuuluu mekaaniset kaapeliläpiviennit 4x15mm ja 6x10mm sekä näiden vaihtoehtona käytettävät kaapelikutisteet haaroituskappaleineen sekä 200kpl 40mm pitkiä kuitujatkossuojia.
Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243


