NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos 48/96-k ilman

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 96

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633411

Sähkönumero

7263341

Toimittajan tuotenumero

7263341

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

96

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

NAF yleisjatkos 48/96-k ilman läpivientejä ja kutisteita

Kotelo on ns. huppujatkos koostuen alaosasta jatkoslevyineen sekä suojakuoresta. 48 tai 96 kuidun jatkamiseen. Koteloa voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Mitat kaapeliläpivienteineen 478 x 200 x 60 mm. Alaosan laipassa on kaksi ovaalia läpivientiä. Materiaali happoterästä. Jatkoslevyn alapuolella on tarrakiinnitteiset muovituet katkaisemattomille kuituputkille. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Jatkos on ilman mekaanisia läpivientejä, mutta kutisteet ja haarakiilat kuuluvat toimitukseen.

Sähkönumero mekaanisten läpivientien ja kutisteiden kanssa on 7269294

Sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243