NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos 480-k

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 480

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP68

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072632513

Sähkönumero

7263251

Toimittajan tuotenumero

7263251

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

480

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille. Voidaan käyttää kaapeleidenkylkiotoissa. Kapasiteetti jopa 480 kuidun jatkamiseen. Jatkoslevyillekotelossa on kiinteä jatkoslevyteline. Jatkoslevytelineeseen voidaansijoittaa sekä 48- että 96-kuituisia ns. koukk

Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille. Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Kapasiteetti jopa 480 kuidun jatkamiseen. Jatkoslevyille kotelossa on kiinteä jatkoslevyteline. Jatkoslevytelineeseen voidaan sijoittaa sekä 48- että 96-kuituisia ns. koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Mitat ilman kaapeliläpivientejä 471 x 204 x 151 mm Sisäosan laipassa on kolme ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Peruspakettiin kuuluu normaalien tarvikkeiden lisäksi 1kpl 4x15mm, 1kpl 6x10mm ja 1kpl 2x20mm kaapeliläpivienti sekä 3kpl 56/16 25cm kutisteita ja 3kpl haarakiiloja. Jatkoslevyt eivät kuulu peruspakettiin.

Muut sopivat kutisteettomat kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243