NAFICON - Jatkoskotelo - NAF yleisjatkos 480-k 5xOvaali

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 480
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Lukittava - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7263571
Toimittajan tuotenumero
7263571
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
480
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Lukittava:
ei
Erilliset kammiot:
ei
NAF yleisjatkos 480-k 5xOvaali
Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille. Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Kapasiteetti jopa 480 kuidun jatkamiseen. Jatkoslevyille kotelossa on kiinteä jatkoslevyteline. Jatkoslevytelineeseen voidaan sijoittaa sekä 48- että 96-kuituisia ns. koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Mitat kaapeliläpivientien kanssa 180x495x287 mm. Sisäosan laipassa on viisi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Peruspakettiin kuuluu normaalien tarvikkeiden lisäksi 5 kpl 56/16 25cm kutisteita ja 10 kpl haarakiiloja ja 2 kpl päätetuppiloita. Jatkoslevyt eivät kuulu peruspakettiin.
Sopivat mekaaniset kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243, 7269494.
Sopivat jatkoslevyt: 7264145 ja 7269282
Soveltuu erilaisille kaapelirakenteille. Voidaan käyttää kaapeleiden kylkiotoissa. Kapasiteetti jopa 480 kuidun jatkamiseen. Jatkoslevyille kotelossa on kiinteä jatkoslevyteline. Jatkoslevytelineeseen voidaan sijoittaa sekä 48- että 96-kuituisia ns. koukkukiinnitteisiä jatkoslevyjä. Mitat kaapeliläpivientien kanssa 180x495x287 mm. Sisäosan laipassa on viisi ovaalia läpivientiä mekaanisille kaapeliläpivienneille tai kutisteille. Materiaali happoterästä. Tiiveys IP 68. Suunniteltu ja valmistettu Suomessa.
Peruspakettiin kuuluu normaalien tarvikkeiden lisäksi 5 kpl 56/16 25cm kutisteita ja 10 kpl haarakiiloja ja 2 kpl päätetuppiloita. Jatkoslevyt eivät kuulu peruspakettiin.
Sopivat mekaaniset kaapeliläpiviennit S.nro: 7263240, 7263241, 7263242, 7263243, 7269494.
Sopivat jatkoslevyt: 7264145 ja 7269282


