NAFICON - Jatkoslevy - Adapterijatkoslevy

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkossuojien lukumäärä - 48

  • Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 13 mm

  • Jatkosten lukumäärä - 48

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079301441

Sähkönumero

7263522

Toimittajan tuotenumero

7263522

Tukkuerä

1

Jatkossuojien lukumäärä:

48

Soveltuu:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

13 mm

Jatkosten lukumäärä:

48

Asennustapa:

muu

Jatkospidike:

kyllä

Leveys:

158.5 mm

Korkeus:

327 mm

Adapterijatkoslevy

  • Yleinen jatkoslevy 48 kuidun jatkamiseen, joka sisältää adapteripaikan jatkoslevyn alareunassa
  • Mukana tulee 4 kpl kuitujatkospidikkeitä, joihin jokaiseen voi asettaa 12 kpl kuitujatkossuojia.
  • 12 kpl nippusiteitä kaapelien ja kuituputkien kiinnittämistä varten.
  • 1 kpl LCA/LCA quadruplex adapteri, One Piece -malli (7268994)
  • Jatkoslevyyn on asennettu kaksipuolinen foamteippi helpottamaan kuituputkien pysymistä paikallaan.
  • Koukkukiinnikkeet