NAFICON - Jatkoslevy - Lisäjatkoslevy NAF FTTH 96/192

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 317 mm

  • Jatkosten lukumäärä - 96

  • Asennustapa - muu

  • Jatkospidike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079300536

Sähkönumero

7269480

Toimittajan tuotenumero

7269480

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

317 mm

Jatkosten lukumäärä:

96

Asennustapa:

muu

Jatkospidike:

kyllä

Leveys:

192 mm

Korkeus:

18 mm

Lisäjatkoslevy NAF FTTH 96/192 haarajatkokseen


Toinen jatkoslevy NAF FTTH 96/192 yleisjatkoksiin (7269377). Lisää jatkoksen kapasiteettia 192:een hitsauspaikkaan.