NAFICON - Jatkoslevy - Lisäjatkoslevy NAF mini 48/96

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 200 mm

  • Jatkosten lukumäärä - 48

  • Asennustapa - muu

  • Jatkospidike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430079300369

Sähkönumero

7269478

Toimittajan tuotenumero

7269478

Tukkuerä

1

Soveltuu:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

200 mm

Jatkosten lukumäärä:

48

Asennustapa:

muu

Jatkospidike:

kyllä

Leveys:

135 mm

Korkeus:

18 mm

Lisäjatkoslevy NAF mini 48/96 yleisjatkokseen

Toinen jatkoslevy NAF mini 48/96 yleisjatkokseen (7269476). Lisää jatkoksen kapasiteettia 96:een hitsauspaikkaan.

Varusteet:
2 kpl 24-paikkaisia KJS-pidikkeitä, 12kpl nippuside 2x100mm