NAFICON - Kaappirunko - 19 ODF 900x300x2000mm rk-kaap

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnityskohta - etupuolella

  • Leveys - 900 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 300 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072686103

Sähkönumero

7268610

Toimittajan tuotenumero

7268610

Tukkuerä

1

Kiinnityskohta:

etupuolella

Leveys:

900 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

300 mm

Materiaali:

teräs

Väri:

beige

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

ei

Takaovella:

kyllä

Sivuseinillä:

ei

Sokkelilla:

ei

Purettavissa:

kyllä

Käyttöpaikka:

sisällä

ETSI-yhteensopiva:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

19 ODF 900x300x2000mm rk-kaappi ilman ovea ja sivuseiniä