NAFICON - Kaappirunko - 19 ODF 900x300x2000mm rk-kaap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 900 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686097
Sähkönumero
7268609
Toimittajan tuotenumero
7268609
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
900 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
beige
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
ei
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella


