NAFICON - Kaappirunko - 19 ODF 900x300x2200mm rk-kaap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Leveys - 900 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 300 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686073
Sähkönumero
7268607
Toimittajan tuotenumero
7268607
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Leveys:
900 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
300 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
beige
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Takaovella:
ei
Sivuseinillä:
ei
Sokkelilla:
ei
Purettavissa:
kyllä
Käyttöpaikka:
sisällä
ETSI-yhteensopiva:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
NAF19 on 900 mm leveä ja 300 mm syvä ristikytkentään tarkoitettu 19” mekaniikan kaappi. Kaappia saa sekä 2000 mm että 2200 mm korkeana. Kaapissa on otettu huomioon kytkentäkaapelien hallittu asentaminen. Rakenteeltaan kaappi on hyvin yksinkertainen ja siinä ei ole liikkuvia osia. 2000 mm:n kaapin kapasiteetti on 40 U:ta ja 2200 mm:n 44 U:ta eli SC-liittimiä mahtuu pienempään kaappiin 1920 kappaletta ja isompaan 2112 kappaletta. LC-liittimiä on mahtuu kaksinkertainen määrä SC-liittimiin verrattuna.


