NAFICON - Kaappitarvike - Horisontaali jatkoslevyteline

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 480 mm

  • Korkeus - 88 mm

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - asennuselementti

  • Syvyys - 190 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072633190

Sähkönumero

7263319

Toimittajan tuotenumero

7263319

Tukkuerä

1

Leveys:

480 mm

Korkeus:

88 mm

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

asennuselementti

Syvyys:

190 mm

Väri:

musta

19" horisontaali jatkoslevyteline 2U

19" horisontaali jatkoslevyteline. Korkeus 2U. Oikeassa päässä yleisen jatkoslevyn mentävä aukko. Kapasiteetti: 6kpl 48-kuituisia jatkoslevyjä, 4kpl 96-kuituisia jatkoslevyjä. Sopivat 48-kuituiset jatkoslevyt:7264145 ja muut yleiset jatkoslevyt. Sopivat 96-kuituiset jatkoslevyt:7269282 ja muut yleiset jatkoslevyt. Päällä aukeava suojakansi.