NAFICON - Kaappitarvike - jatkoslevyteline leveä 600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 365 mm
Korkeus - 225 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuselementti
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641942
Sähkönumero
7264194
Toimittajan tuotenumero
7264194
Tukkuerä
1
Leveys:
365 mm
Korkeus:
225 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuselementti
Syvyys:
36 mm
Väri:
harmaa
jatkoslevyteline leveä
Jatkoslevyteline NAF1000 jatkoskaappiin, 600mm leveä
Jatkoslevyteline NAF1000 jatkoskaappiin, 600mm leveä
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


