NAFICON - Kaappitarvike - NAF kuituvarastohylly

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - 19" asennus

  • Kytkentä/adapterien lukumäärä - 0

  • Laiterivien määrä - 1

  • Väri - harmaa

  • Kotelolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7263532

Toimittajan tuotenumero

7263532

Tukkuerä

1

Asennustapa:

19" asennus

Kytkentä/adapterien lukumäärä:

0

Laiterivien määrä:

1

Väri:

harmaa

Kotelolla:

kyllä

Korkeus:

45.75 mm

Leveys:

483 mm

Syvyys:

382 mm

Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä:

0

Kytkinten/adapterien lukumäärä:

0

Etupaneelilla:

kyllä

RAL-numero:

7035

NAF kuituvarastohylly

Kuituvarastohylly 19" räkkiin
1U korkea hylly kytkentäkaapelien ylimääräisten pituuksien säilyttämiseen. Hylly näyttää edestäpäin aivan kuten Naficonin 19" paneelit törmäyssuojalla. Hyllylle mahtuu useita kytkentäkaapeleita. Siisti vyyhditys helpottaa kaapeleiden käsittelyä jälkikäteen. Etulista on kiinnitetty sormiruuveilla ja se on helppo ottaa pois, kun kaapeleita lisätään tai poistetaan. Hyllyosan syvyys on 300mm ja leveys 422mm.