NAFICON - Kaappitarvike - NAF1000 seinäkiinnityssarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072641980
Sähkönumero
7264198
Toimittajan tuotenumero
7264198
Tukkuerä
1
Leveys:
30 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
250 mm
Väri:
sininen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NAF1000 kaappi seinäkiinnityssarja


