NAFICON - Kaappitarvike - NAF19 jatkoslevyteline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 485 mm
Korkeus - 225 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuselementti
Syvyys - 160 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686165
Sähkönumero
7268616
Toimittajan tuotenumero
7268616
Tukkuerä
10
Leveys:
485 mm
Korkeus:
225 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuselementti
Syvyys:
160 mm
Väri:
harmaa
NAF19 jatkoslevyteline
NAF19 jatkoslevyteline, 19"" kaappiin
NAF19 jatkoslevyteline, 19"" kaappiin


