NAFICON - Kaappitarvike - NAF19 seinäkiinnityssarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072686172
Sähkönumero
7268617
Toimittajan tuotenumero
7268617
Tukkuerä
10
Leveys:
30 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
250 mm
Väri:
harmaa
19 ristikytkentäkaapin seinäkiinnikkeet
19\" ristikytkentäkaapin seinäkiinnikkeet
19\" ristikytkentäkaapin seinäkiinnikkeet
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


