NAFICON - Kaappitarvike normaali - NAF1000 jatkoslevyteline

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 290 mm
Korkeus - 225 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - asennuselementti
Syvyys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072621968
Sähkönumero
7262196
Toimittajan tuotenumero
7262196
Tukkuerä
1
Leveys:
290 mm
Korkeus:
225 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
asennuselementti
Syvyys:
36 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NAF1000 jatkoslevyteline
Jatkoslevyteline NAF1000 ristikytkentäkaappiin.
Jatkoslevyteline NAF1000 ristikytkentäkaappiin.


