NAFICON - Kuitujatkoslevy - Kuitujatkoslevy 96k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 328 mm
Jatkosten lukumäärä - 96
Asennustapa - muu
Jatkospidike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072692821
Sähkönumero
7269282
Toimittajan tuotenumero
7269282
Tukkuerä
5
Soveltuu:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
328 mm
Jatkosten lukumäärä:
96
Asennustapa:
muu
Jatkospidike:
kyllä
Leveys:
152 mm
Korkeus:
20 mm
Yleinen jatkoslevy 96 kuidun jatkamiseen. Mukana tulee 4 kplkuitujatkospidikkeitä, joihin jokaiseen voi asettaa 12 kpl kuitujatkossuojia. 12 kpl nippusiteitä kaapelien ja kuituputkien kiinnittämistä varten. Jatkoslevyyn on asennettu kaksipuolinen foamtei
- Yleinen jatkoslevy 96 kuidun jatkamiseen
- Mukana tulee 4 kpl kuitujatkospidikkeitä, joihin jokaiseen voi asettaa 24 kpl kuitujatkossuojia.
- 12 kpl nippusiteitä kaapelien ja kuituputkien kiinnittämistä varten.
- Jatkoslevyyn on asennettu kaksipuolinen foamteippi helpottamaan kuituputkien pysymistä paikallaan.
- Koukkukiinnikkeet


