NAFICON - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkossuoja 40mm

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkossuoja 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja

  • Pituus - 40 mm

  • Soveltuu lattakaapelille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072648873

Sähkönumero

7264887

Toimittajan tuotenumero

7264887

Tukkuerä

1000

Malli / Tyyppi:

kuitujatkoslämpösuoja

Pituus:

40 mm

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Kuitujatkossuoja 40mm

40mm pitkä kuitujatkossuoja kuidun hitsaamiseen