NAFICON - Kuitujatkossuoja - Kuitujatkossuoja 61mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kuitujatkoslämpösuoja
Pituus - 61 mm
Soveltuu lattakaapelille - ei
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072641096
Sähkönumero
7264109
Toimittajan tuotenumero
5000061
Tukkuerä
1000
Malli / Tyyppi:
kuitujatkoslämpösuoja
Pituus:
61 mm
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Kuitujatkossuoja 61mm
61mm pitkä kuitujatkossuoja kuitujen hitsaamiseen
61mm pitkä kuitujatkossuoja kuitujen hitsaamiseen


