NAFICON - Kuitupuhalluskone - MicroFlow LOG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6433203
Toimittajan tuotenumero
101-171001001
Tukkuerä
1
Kuitupuhalluskone MicroFlow LOG 0,8-6,5mm kaapeleille
OptiCloudin kanssa yhteensopiva MicroFlow LOG helpottaa verkon omistajien, urakoitsijoiden ja asentajien työtä.
Yhteensopiva OptiCloudin kanssa
Pääsy OptiCloud-tietoihin antaa sinulle: Työasiakirjat, käyttötiedot (miten konetta käytetään ja tiedot sen parantamiseksi), huolto- ja huoltosuositukset. LOG-malli voidaan mukauttaa yksilöllisesti tiettyyn työhön.
Varustettu suojatekniikalla
Ainutlaatuinen tunnettu suojatekniikka, joka pysäyttää koneen, jos kuitukaapeli kohtaa vastuksen. Anturi rekisteröi jokaisen pysäytyksen ja moottori pysähtyy.
Puhalluksen laadun vahvistus
Jokainen työ päättyy täydelliseen raporttiin, joka varmistaa, että laatu on 100 % dokumentoitu. Tämä minimoi kalliiden virheiden riskin.
OptiCloudin kanssa yhteensopiva MicroFlow LOG helpottaa verkon omistajien, urakoitsijoiden ja asentajien työtä.
- Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 0,8-6,5mm
- Putken ulkohalkaisija: 4-16mm
- Valmisteluaika: 5 min
- Maksiminopeus: jopa 90 m/min
- Puhallusetäisyys: jopa 2500 m
Yhteensopiva OptiCloudin kanssa
Pääsy OptiCloud-tietoihin antaa sinulle: Työasiakirjat, käyttötiedot (miten konetta käytetään ja tiedot sen parantamiseksi), huolto- ja huoltosuositukset. LOG-malli voidaan mukauttaa yksilöllisesti tiettyyn työhön.
Varustettu suojatekniikalla
Ainutlaatuinen tunnettu suojatekniikka, joka pysäyttää koneen, jos kuitukaapeli kohtaa vastuksen. Anturi rekisteröi jokaisen pysäytyksen ja moottori pysähtyy.
Puhalluksen laadun vahvistus
Jokainen työ päättyy täydelliseen raporttiin, joka varmistaa, että laatu on 100 % dokumentoitu. Tämä minimoi kalliiden virheiden riskin.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


