NAFICON - Kuitupuhalluskone - MicroFlow Touch

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6433202

Toimittajan tuotenumero

101-10051

Tukkuerä

1

Kuitupuhalluskone MicroFlow Touch 0,8-6,5mm kaapeleille

Täysautomaattinen kuitupuhalluskone, joka varmistaa nopean ja luotettavan optisen kuidun puhalluksen. Suunniteltu ilmapuhallettavillle kuiduille ja pienille kuitukaapeleille.
  • Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 0,8-6,5mm
  • Putken ulkohalkaisija: 4-16mm
  • Valmisteluaika: 5 min
  • Maksiminopeus: jopa 90 m/min
  • Puhallusetäisyys: jopa 2500 m

Käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö
Microflow Touchin ohjausyksikössä on käyttäjäystävällinen kosketusnäyttö, jonka avulla voidaan tehdä useita erilaisia ​​säätöjä.

Varustettu ainutlaatuisella suojatekniikalla
Ainutlaatuinen suojatekniikka, joka pysäyttää koneen, jos kuitukaapeli kohtaa vastuksen. Anturi rekisteröi mahdolliset esteet ja moottori pysähtyy. Kone pysähtyy myös automaattisesti, jos moottori ylittää esiasetetun maksimivääntömomenttitason. Kummassakin tapauksessa kone pysähtyy välittömästi, jotta kuitukaapeli ei vaurioidu.

Esiasetettu automaattinen pysäytys
Ohjausyksiköllä voidaan esiasettaa etäisyyslaskuri pysähtymään tietyn puhallusmatkan jälkeen, jolloin on mahdollista työskennellä yksin.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan