NAFICON - Kuitupuhalluskone - MiniFlow RAPID 3-8mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6433206
Toimittajan tuotenumero
101-10034
Tukkuerä
1
MiniFlow RAPID -puhalluskone minikaapeleille 3-8 mm
Hydraulinen kaapelinpuhalluskone, jossa on sisäänrakennettu elektroninen laskuri ja kaapelivaurioiden turvavalvontajärjestelmä.
Nopea kaapelin puhallus
Kone pystyy asentamaan kuitukaapelin jopa 100 m/min nopeudella ja jopa 3,5 km:n etäisyydelle, mikä tekee siitä kompaktin ja tehokkaan kaapelinpuhaltimen.
Tukeva ja kompakti
Kone on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja eloksoidusta alumiinista, joten se soveltuu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa kaapelinpuhalluskohteissa.
Turvallinen asennus
MiniFlow RAPIDissa on ainutlaatuinen valvontajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti kuitukaapeliin kohdistuvaa työntövoimaa. Näin prosessi on helppo pysäyttää ennen kuin kaapelille tapahtuu vaurioita.
Hydraulinen kaapelinpuhalluskone, jossa on sisäänrakennettu elektroninen laskuri ja kaapelivaurioiden turvavalvontajärjestelmä.
- Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 3-8mm
- Putken ulkohalkaisija: 7-20mm
- Valmisteluaika: 4 min
- Maksiminopeus: jopa 100 m/min
- Puhallusetäisyys: jopa 3500 m
Nopea kaapelin puhallus
Kone pystyy asentamaan kuitukaapelin jopa 100 m/min nopeudella ja jopa 3,5 km:n etäisyydelle, mikä tekee siitä kompaktin ja tehokkaan kaapelinpuhaltimen.
Tukeva ja kompakti
Kone on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja eloksoidusta alumiinista, joten se soveltuu käytettäväksi vaativissa olosuhteissa kaapelinpuhalluskohteissa.
Turvallinen asennus
MiniFlow RAPIDissa on ainutlaatuinen valvontajärjestelmä, joka valvoo jatkuvasti kuitukaapeliin kohdistuvaa työntövoimaa. Näin prosessi on helppo pysäyttää ennen kuin kaapelille tapahtuu vaurioita.
NAFICON -tuote
Tutustu NAFICON-sarjaan


