NAFICON - Kuitupuhalluskone - MultiFlow RAPID (yksi kaapeli)

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6433209

Toimittajan tuotenumero

101-40021

Tukkuerä

1

MultiFlow RAPID kuidunpuhalluskone (yksi kaapeli)


MultiFlow RAPID on suunniteltu useiden mikrokanavien uudelleenvuoraukseen siten, että jo olemassa olevien kanavien sisälle asennetaan yksi tai useampi uusi mikrokanava. Sitä voidaan käyttää myös yksittäisille kaapeleille.
  • Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 5,5-32mm
  • Putken ulkohalkaisija: 10-63mm
  • Valmisteluaika: 8-10 min
  • Maksiminopeus: jopa 80 m/min
  • Puhallusetäisyys: jopa 5000 m

Tehokas sekä yksittäiselle kaapelille että uudelleenvuoraukselle
Tämä kone on erittäin joustava, koska se voidaan konfiguroida sekä yksittäiselle kaapelille että uudelleenvuoraukselle. Se voi puhaltaa monia erilaisia ​​kanavien ja mikrokanavien yhdistelmiä.

Asennus ilman työkaluja
Kokoonpano ja asennus voidaan ottaa käyttöön ilman työkalujen käyttöä. Tämä tekee jokaisesta kuidunpuhallustyöstä entistä tehokkaampaa, koska kone voidaan nopeasti mukauttaa puhaltamaan erikokoisia kuituja/kaapeleita ja kanavia, mikä säästää paljon aikaa.

Kaapelin puhallus joko ilmalla tai vedellä
Mikrokanavia ja valokuitukaapeleita voidaan asentaa joko ilmalla tai vedellä. Vesiavusteisella kelluvalla kaapelilla voit saavuttaa optimaaliset tulokset, etenkin kun asennat suuria kaapeleita tai puhallat pitkiä matkoja.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan