NAFICON - Kuitupuhalluskone - PicoFlow RAPID Kit

Naficon Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6433200

Toimittajan tuotenumero

101-231211100

Tukkuerä

1

Kuitupuhalluskone PicoFlow RAPID 0,8-3,0mm kaapeleille

  • Kuidun/Kaapelin ulkohalkaisija: 0,8-3mm
  • Putken ulkohalkaisija: 3,0-12,7mm
  • Valmisteluaika: 3 min
  • Maksiminopeus: jopa 90 m/min
  • Puhallusetäisyys: jopa 500 m

Kompakti kone
Pieni, kädessä pidettävä kone, joka toimii porakoneen kanssa.

Asennus ilman työkaluja

Käyttäjäystävällinen, ei tarvetta työkaluille asennuksen aikana. Yksinkertaisen ja intuitiivisen suunnittelun ansiosta kone voidaan avata ja sulkea helposti käsin nopealla kuitu- ja kanavalatauksella. Tämä voi johtaa siihen, että joka päivä saa tehtyä yhden työtehtävän enemmän.

Kustannustehokas

PicoFlow RAPID on suunniteltu kustannustehokkaaksi ratkaisuksi, joka säästää sekä aikaa että resursseja kuidunpuhallussovelluksissa.

Saumaton kenttätoiminta

Koe vaivaton ja nopea kenttätyö koneemme avulla. Pakkauksesta purkamisen jälkeen se on valmis ajoon, mikä minimoi tarpeettomat viiveet ja komplikaatiot.

NAFICON -tuote

Tutustu NAFICON-sarjaan