Etusivu

NAFICON - Kytkentäkaapeli dpx MM OM3 - LC/LC FMS 2OM3T 3m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623474

Sähkönumero

7262347

Toimittajan tuotenumero

44O6003

Tukkuerä

5

Kategoria:

OM3

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Pituus:

3 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.651.1

LC/LC FMS 2OM3T 3m LC/LC FMS 2OM3T 3m
OM3-kytkentäkaapeli, duplex, jossa molemmissa päissä on LC-UPC liittimet.