Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko klo 9:00 alkaen. Katko päättyy klo 17 mennessä. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

NAFICON - Kytkentäkaapeli dpx MM OM3 - SC/SC FMS 2OM3T 2m

Naficon Liitin Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OM3

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - SC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072623368

Sähkönumero

7262336

Toimittajan tuotenumero

11O6002

Tukkuerä

5

Kategoria:

OM3

Liitintyyppi, liitäntä1:

SC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

SC

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

turkoosi

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kuitustandardi ITU-T mukaan:

G.651.1

SC/SC FMS 2OM3T 2m SC/SC FMS 2OM3T 2m
OM3-kytkentäkaapeli, duplex, jossa molemmissa päissä on SC-UPC liittimet.