NAFICON - Kytkentäkaapeli dpx MM OM3 ts - SC/SC FMMS 2OM3T 7.5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Kuitutyyppi - monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072623542
Sähkönumero
7262354
Toimittajan tuotenumero
11O8007.5
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Kuitutyyppi:
monimuoto 50/125
Kuitujen lukumäärä:
2
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
7.5 m
Kaapelityyppi:
breakout
Liitäntä 1 APC-versio:
ei
Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:
2 mm
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
Taittosuoja:
muu
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kuitustandardi ITU-T mukaan:
G.651.1
OM3-kytkentäkaapeli, duplex tuplasuojalla, jossa molemmissa päissä on SC-UPC liittimet.


