NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC/LC arm. 2SMT 30m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC/LC arm. 2SMT 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072693804

Sähkönumero

7269380

Toimittajan tuotenumero

7269380

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Duplex

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

30 m

Kaapelityyppi:

breakout

Liitäntä 1 APC-versio:

ei

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

Taittosuoja:

muu

Mastojumpperi, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toisen pään kuidutarmeerattu ja lyhyt kuorinta, 70mm. Kaapelin paksuus 5mm

Mastojumpperi, SM kaapeli, jonka molemmissa päissä LC-liittimet. Toisen pään kuidut armeerattu ja lyhyt kuorinta, 70mm. Kaapelin paksuus 5mm.