NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC rubber/LC rubber 2SMT 5m

Naficon Oy
KopioiKopioi
NAFICON - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC rubber/LC rubber 2SMT 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - OS2

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC-Duplex

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC-Duplex

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072648392

Sähkönumero

7264839

Toimittajan tuotenumero

7264839

Tukkuerä

1

Kategoria:

OS2

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC-Duplex

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC-Duplex

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

5 m

Kaapelityyppi:

breakout

Yksittäisen kuidun vaipan ulkohalkaisija:

2 mm

Taittosuoja:

muu

Mastojumpperi, molemmissa päissä LC-liittimet ja NSN suojakumi. Pituus5m

Mastojumpperi, molemmissa päissä LC-liittimet ja NSN suojakumi. Pituus 5m